AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN20109AT PLIN2.0 12W 230VAC 4000K DIF CORT 260MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078230675

Codice prodotto

L&LPN20109AT

Cod. produttore

PN20109AT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

260 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1242 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza:

34 mm

Larghezza:

124 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6026, schermo in vetro. 12W. 4000 K. Diffuso. Corten. A=260 mm