L&L LUCE E LIGHT - L&LPM1010000050AE PASITO MINI1.0 6W 230VAC 30K 150X90 BIA - PM1010000050AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 383 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073120360
Codice prodotto
L&LPM1010000050AE
Cod. produttore
PM1010000050AE
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
383 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
99 mm
Altezza / Profondità:
161 mm



