AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA121005AE PASITO1.2 8W230VAC 30K 150X90 ASIM BIA - PA121005AE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LPA121005AE PASITO1.2 8W230VAC 30K 150X90 ASIM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 851 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079217576

Codice prodotto

L&LPA121005AE

Cod. produttore

PA121005AE

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

851 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

46 mm

Altezza / Profondità:

143 mm

Lunghezza:

157 mm

Apparecchio d'illuminazione da esterno. Montaggio su superficie, 10W 230Vac- 3000K, con ottica asimmetrica 150x90° - CRI80 - BiancoMateriale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero ad elevata resistenza agli urti e alle temperature sotto lo zero e dissipatore realizzato in alluminio per ottimizzare la dispersione del calore. Colore Bianco