AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV1001FLA NEVA1.0 25W 24VDC 2700K 45 616MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071747859

Codice prodotto

L&LNV1001FLA

Cod. produttore

NV1001FLA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Larghezza:

37 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

29 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

616 mm

Neva 1.0 - Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 10 power LED passo 60 mm; 25W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; ottiche: 45°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,15 kg; dimensioni 616x37x29mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6510, cassaforma per cartongesso WC6710, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6010, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6510. LED bianco 25W2700K 45°.