AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LNV10009SA NEVA1.0 18W 24VDC 4000K 11 616MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 115 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073200628

Codice prodotto

L&LNV10009SA

Cod. produttore

NV10009SA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

115 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

37 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

29 mm

Lunghezza:

616 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Profilo lineare da interni ed esterni; calpestabile; 18W - 24 Vdc; 10 power LED passo 60mm; 3000K; CRI: >80; ottica arretrata: 11°; flusso totale: 115lm/LED (3000K); corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione;schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato, ottiche arretrate antiabbagliamento; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento) mediante staffe orientabili oppure ad incasso (pavimento, parete) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,15kg; dimensioni 616x37x29m; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H07 RN-F 2x1 Ø8.3; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC6510; cassaforma per cartongesso WC6710;coppia molle WN6003; nido d’ape WH6010; frangiluce in acciaio inox WB6510; kit allineamento casseforme WN6005; coppia staffe regolabili WM0601 (h 75mm)/WM0602 (h 140mm); coppia estrattori WN6004; kit anticaduta WN6001.