AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT111015FNV LITUS1.1HC 700MA 2W 3000K 30 VETRO

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 224 lm

  • Diametro di incasso - 35 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070791808

Codice prodotto

L&LLT111015FNV

Cod. produttore

LT111015FNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

224 lm

Diametro di incasso:

35 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

47 mm

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

47 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

12 mm

Carico massimo:

1000 kg

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

47 mm

Litus 1.1 . Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 2W. 3000 K. 30°. 224 lm. 700mA. quadro