AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AT LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM CORT - LR20105AT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1512 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079267052

Codice prodotto

L&LLR20105AT

Cod. produttore

LR20105AT

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1512 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

209 mm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro; finitura: corten, power LED; 12W - 230Vac. 1512 lm. 3000 K