L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AE LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM BIA - LR20105AE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 736 lm
Temperatura di colore - 30000...30000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079750820
Codice prodotto
L&LLR20105AE
Cod. produttore
LR20105AE
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
736 lm
Temperatura di colore:
30000...30000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
209 mm