AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LGN20020FVT GINKO2.0 7W 24VDC 27K 8 CORT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072259924

Codice prodotto

L&LGN20020FVT

Cod. produttore

GN20020FVT

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

657 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

54 mm

Altezza / Profondità:

58 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto). 7W. 24 VDC. 2700 K. 8°. Colore Corten. 657 lm