L&L LUCE E LIGHT - L&LFL1270FDS LINE1.0 2W 500MA 2700K DIF SAT - FL1270FDS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077598745
Codice prodotto
L&LFL1270FDS
Cod. produttore
FL1270FDS
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
70-79
Larghezza:
60 mm



