AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY10115DS EYES1.0 1W 350MA 3000K DIF SAT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Altri

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073225607

Codice prodotto

L&LEY10115DS

Cod. produttore

EY10115DS

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

110 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

1.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

15 mm

Altezza / Profondità:

30 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

350...350 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Eyes 1.0, incasso downlight da interno a incasso (soffitto). 1W. 110 lm. 3000K. Otticca diffuso. Colore satinato. 350 mA