AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA20109DBN ELLA IN 2.0 13W 230VAC 4000K DIF BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072779101

Codice prodotto

L&LEA20109DBN

Cod. produttore

EA20109DBN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

208 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

29 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ELLA IN 2.0 - pplique da interno; su superficie (parete); corpo in alluminio anticorodal 6060, schermo in vetro microprismatizzato; finitura: bianco; 36 mid power LED; 13W - 230Vac; alimentatore integrato; ottica diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP40; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 0,80 kg; dimensioni 208x80x29 mm; accessori: distanziale per inclinazione 15°WD0602B. LED bianco 13W 4000K.