AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10129DAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA 4000K DIF INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Diametro di incasso - 75 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077555298

Codice prodotto

L&LCW10129DAI

Cod. produttore

CW10129DAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Diametro di incasso:

75 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso da esterno o immersione; calpestabile; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 4000K, ottiche: diffusa; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm, protezione alla sorgente luminosa in vetro borosilicato, guarnizioni siliconiche; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro iliquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC5003; classe di isolamento III; peso 0,50kg; dimensioni Ø35x52mm; collegamento in serie, con cavo 5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.