AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCR2010000050MI CORSO2.0 8W 110-230VAC 3000K 36 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 657 lm

  • Diametro di incasso - 95 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070657531

Codice prodotto

L&LCR2010000050MI

Cod. produttore

CR2010000050MI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

657 lm

Diametro di incasso:

95 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

92 mm

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

112 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

2 mm

Carico massimo:

500 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Faretto da incasso 2.0. 8W. 230 VAC. 3000K. 657 lm. 36°