AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26125DF BEAM2.6 2W 24VDC 3000K RAD GRI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072943908

Codice prodotto

L&LCD26125DF

Cod. produttore

CD26125DF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

70 lm

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

59 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

0.25 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Beam 2.6 - Incasso da esterno, monoemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox; 1 power LED; monoemissione: 2W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottica radiale; colore LED: bianco 70 lm 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 730°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,25 kg; dimensioni corpo Ø60x59 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 2W 3000K 70lm - Radiale.