AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005TAI BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 11 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Diametro di incasso - 70 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072962770

Codice prodotto

L&LCB240005TAI

Cod. produttore

CB240005TAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro di incasso:

70 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

85 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Bright 2.4 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); carrabile fino a 2000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L o alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; finiture: acciaio inox, grigio; 1 power LED; 5W; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica: 11°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,44 kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni corpo Ø85x63mm; foro d’incasso ø70 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø180x125mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc, accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, molla di fissaggio WG0100, nido d’apeWH0201. LED bianco 5W 3000K 11°.