AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR300325MI BROM3.0 6W 500MA 3000K 20 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 251 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077706768

Codice prodotto

L&LBR300325MI

Cod. produttore

BR300325MI

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

251 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

84 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

70 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Applique da interno o esterno; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: 20°; flusso totale: 251 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio anticorodal estruso, ghiera di fissaggio in AISI 316L, schermo emissione in vetro temprato; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggiocon viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,70kg; dimensioni 70x70x84mm; collegamento in serie.