AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP100015FB0 BITPOP1.0 HC 6.5W 24VDC 30K 30 B

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078614222

Codice prodotto

L&LBP100015FB0

Cod. produttore

BP100015FB0

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

480 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

10 mm

Adatto per lampade di potenza:

6.5...6.5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

410 mm

Lunghezza:

710 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 6,5W. 24VDC.3000K. 480 lm. 30°. colore Bianco.