AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAE01350T1 KIT EMERGENZA PER LED - 1H - VIN 230 VA - AE01350T1

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LAE01350T1 KIT EMERGENZA PER LED - 1H - VIN 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 30 W

  • Lampada - Carico resistivo

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 9...58 V

  • Con collegamento per controllo remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078832107

Codice prodotto

L&LAE01350T1

Cod. produttore

AE01350T1

Produttore

L&L

Potenza:

30 W

Lampada:

Carico resistivo

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

9...58 V

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

Alimentatore per controllo di LED in emergenza. Molto flessibile, permette il controllo dei dispositivi fi no a potenze di 30W e la gestione in emergenza di tutti i prodotti presenti a catalogo. La versione standard permette l’alimentazione dei dispositivi in emergenza per 1 ora, la versione speciale è disponibile con alimentazione in emergenza per 3 ore.