AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047B CAVO NAVALE SH-PC-U 4X1.5 MMQ UNEL S2 NE - N2047B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047B CAVO NAVALE SH-PC-U 4X1.5 MMQ UNEL S2 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078460539

Codice prodotto

KUDN2047B

Cod. produttore

N2047B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Tensione nominale U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 4X1 5 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse