KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201NB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X185 MMQ NERO RAL90 - N201NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 185 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
7449078670549
Codice prodotto
KUDN201NB
Cod. produttore
N201NB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
185 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
24.7 mm
Tensione nominale U:
1 V


