AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD9043B KU 300C 4X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD9043B KU 300C 4X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Schermato -

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079446365

Codice prodotto

KUD9043B

Cod. produttore

9043B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Numero di conduttori:

4

Schermato:

Colore della guaina esterna:

Grigio

La serie KU300 e è costituita da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati al controllo e segnalamento delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati in idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/3361 per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere al freddo a temperature fino a -30°C.