AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD8023M KU 300 2X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100 - 8023M

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD8023M KU 300 2X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074898084

Codice prodotto

KUD8023M

Cod. produttore

8023M

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Grigio

La serie KU300 è composta da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati al controllo e segnalamento delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principalioli industriale. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati in idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle Norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°c.