KU DISTRIBUTION SRL - KUD37073B UNIDRALL 2520C 7X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN - 37073B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449079551724
Codice prodotto
KUD37073B
Cod. produttore
37073B
Produttore
KUD
Cavi multipolari schermati per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi con elevata resistenza chimica e meccanica. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con ottime prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla scelta delle mescole di tecnopolimero più adatte sia elettricamente sia meccanicamente, e dove sia richiesta un’elevatissima resistenza agli oli, agenti chimici, acqua ed all’abrasione e lacerazione. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc.