AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD36126B UNIDRALL 2520 12G1 GRIGIO RAL7001 - 36126B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD36126B UNIDRALL 2520 12G1 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074464777

Codice prodotto

KUD36126B

Cod. produttore

36126B

Produttore

KUD

Cavi multipolari non schermati per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi con elevata resistenza chimica e meccanica. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con ottime prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla scelta delle mescole di tecnopolimero più adatte sia elettricamente sia meccanicamente, e dove sia richiesta un’elevatissima resistenza agli oli, agenti chimici, acqua ed all’abrasione e lacerazione. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. La linea nera longitudinale denota che il cavo è stato costruito in modo da annullare ogni tensione meccanica interna ed aiuta l'installatore a verificare se il cavo durante la posa ha subito torsioni dannose per la sua durata (fino a 25 conduttori e per sezioni da 0.50 mm2).