AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD32057M UNIDRALL 2500 CULUS 5G1.5 GRIGIO RAL7001 - 32057M

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD32057M UNIDRALL 2500 CULUS 5G1.5 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074819195

Codice prodotto

KUD32057M

Cod. produttore

32057M

Produttore

KUD

Cavi multipolari non schermati, per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con buone prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla accurata scelta delle mescole in PVC più adatta sia elettricamente sia meccanicamente. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 80°C 1000V style 21179