AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD32056B UNIDRALL 2500 CULUS 5G1 GRIGIO RAL7001 - 32056B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD32056B UNIDRALL 2500 CULUS 5G1 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079447959

Codice prodotto

KUD32056B

Cod. produttore

32056B

Produttore

KUD

Cavi multipolari non schermati, per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con buone prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla accurata scelta delle mescole in PVC più adatta sia elettricamente sia meccanicamente. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 80°C 1000V style 21179