AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD32055M UNIDRALL 2500 CULUS 5G0.75 GRIGIO RAL700 - 32055M

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD32055M UNIDRALL 2500 CULUS 5G0.75 GRIGIO RAL700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074819102

Codice prodotto

KUD32055M

Cod. produttore

32055M

Produttore

KUD

Cavi multipolari non schermati, per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con buone prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla accurata scelta delle mescole in PVC più adatta sia elettricamente sia meccanicamente. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 80°C 1000V style 21179