AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD29026B KU 2000C 2X1 GRIGIO 7001

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD29026B KU 2000C 2X1 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Schermato -

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079357883

Codice prodotto

KUD29026B

Cod. produttore

29026B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

2

Schermato:

Colore della guaina esterna:

Grigio

Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR