AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD10056B KU 500 5G1 GRIGIO RAL7001 - 10056B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD10056B KU 500 5G1 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078660755

Codice prodotto

KUD10056B

Cod. produttore

10056B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

5

Colore della guaina esterna:

Grigio

La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C