AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXP3440 Espressoautomat manual 15bar 2T. 1.1L 14 - XP3440

copiacopia
Krups - KEUXP3440 Espressoautomat manual 15bar 2T. 1.1L 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina per caffè espresso

  • Tipo di costruzione - Manuale

  • Capacità di carico Espresso - 1.1 l

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942216650

Codice prodotto

KEUXP3440

Cod. produttore

XP3440

Produttore

KEU

Modello:

Macchina per caffè espresso

Tipo di costruzione:

Manuale

Capacità di carico Espresso:

1.1 l

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità unità caffè (tazze):

2

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Nero

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

Filtro acqua:

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

no

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale