AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN911B Nespresso Kapselautomat Vertue Next 1500 - XN911B

copiacopia
Krups - KEUXN911B Nespresso Kapselautomat Vertue Next 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè espresso /

  • Potenza - 1500 W

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 1.1 l

  • Capacità unità caffè (tazze) - 1

  • Sistema cappuccino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661163982

Codice prodotto

KEUXN911B

Cod. produttore

XN911B

Produttore

KEU

Modello:

Caffè espresso /

Potenza:

1500 W

Capacità del sebatoio d'acqua:

1.1 l

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Nero

Con display:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Pad system:

no

Larghezza:

140 mm

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

317 mm

Profondità:

429 mm