AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN910C Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500 - XN910C

copiacopia
Krups - KEUXN910C Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè espresso /

  • Tipo di costruzione - Semiautomatico

  • Potenza - 1500 W

  • Sistema di riscaldamento - Altri

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 1.7 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156908

Codice prodotto

KEUXN910C

Cod. produttore

XN910C

Produttore

KEU

Modello:

Caffè espresso /

Tipo di costruzione:

Semiautomatico

Potenza:

1500 W

Sistema di riscaldamento:

Altri

Capacità del sebatoio d'acqua:

1.7 l

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Nero

Con display:

no

Funzione acqua calda:

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Larghezza:

140 mm

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

317 mm

Profondità:

429 mm