AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN8908 Nespresso Kapselautomat Atelier 1500W 19 - XN8908

copiacopia
Krups - KEUXN8908 Nespresso Kapselautomat Atelier 1500W 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina per caffè espresso

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Potenza - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156625

Codice prodotto

KEUXN8908

Cod. produttore

XN8908

Produttore

KEU

Modello:

Macchina per caffè espresso

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Potenza:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità unità caffè (tazze):

1

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Altri

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Larghezza:

119 mm

Quantità tazze programmabile:

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

279 mm

Profondità:

434 mm