AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN7615 Nespresso Kapselautomat CitiZ&milk 19bar - XN7615

copiacopia
Krups - KEUXN7615 Nespresso Kapselautomat CitiZ&milk 19bar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina per caffè espresso

  • Tipo di costruzione - Semiautomatico

  • Potenza - 1260 W

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 1 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155369

Codice prodotto

KEUXN7615

Cod. produttore

XN7615

Produttore

KEU

Modello:

Macchina per caffè espresso

Tipo di costruzione:

Semiautomatico

Potenza:

1260 W

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Capacità del sebatoio d'acqua:

1 l

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Rosso

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale