AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN7415 Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L r - XN7415

copiacopia
Krups - KEUXN7415 Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè espresso /

  • Tipo di costruzione - Semiautomatico

  • Capacità di carico Espresso - 1 l

  • Potenza - 1260 W

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155321

Codice prodotto

KEUXN7415

Cod. produttore

XN7415

Produttore

KEU

Modello:

Caffè espresso /

Tipo di costruzione:

Semiautomatico

Capacità di carico Espresso:

1 l

Potenza:

1260 W

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità del sebatoio d'acqua:

1 l

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Rosso

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale