AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN304T Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L - XN304T

copiacopia
Krups - KEUXN304T Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina per caffè espresso

  • Tipo di costruzione - Semiautomatico

  • Potenza - 1260 W

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155192

Codice prodotto

KEUXN304T

Cod. produttore

XN304T

Produttore

KEU

Modello:

Macchina per caffè espresso

Tipo di costruzione:

Semiautomatico

Potenza:

1260 W

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità del sebatoio d'acqua:

0.7 l

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Titanio

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale