AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXN1001 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0. - XN1001

copiacopia
Krups - KEUXN1001 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina per caffè espresso

  • Tipo di costruzione - Semiautomatico

  • Capacità di carico Espresso - 0.7 l

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942216223

Codice prodotto

KEUXN1001

Cod. produttore

XN1001

Produttore

KEU

Modello:

Macchina per caffè espresso

Tipo di costruzione:

Semiautomatico

Capacità di carico Espresso:

0.7 l

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità unità caffè (tazze):

1

Sistema cappuccino:

no

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Bianco

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

no

Macina regolabile:

no

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Nespresso Kapselautomat, 19 bar, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), automatische Power-Off-Funktion, nach 9 Minuten, Energieklasse A-40%, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, Kapazität ca. 9 – 11 Stück, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer 0,7 L Wassertank, Welcome Pack mit 16 Kapseln, 1260 Watt