AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUXF5548 Kuchenwaage b.20kg 1gTeilung Tara BT gra - XF5548

copiacopia
Krups - KEUXF5548 Kuchenwaage b.20kg 1gTeilung Tara BT gra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 20000 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156182

Codice prodotto

KEUXF5548

Cod. produttore

XF5548

Produttore

KEU

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

20000 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Grigio

Larghezza:

210 mm

Altezza:

24 mm

Profondità:

258 mm