AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKP2708 Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15 - KP2708

copiacopia
Krups - KEUKP2708 Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Potenza - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 1.2 l

  • Capacità unità caffè (tazze) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045380019737

Codice prodotto

KEUKP2708

Cod. produttore

KP2708

Produttore

KEU

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Potenza:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Capacità del sebatoio d'acqua:

1.2 l

Capacità unità caffè (tazze):

1

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Altri

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Larghezza:

153 mm

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

373 mm

Profondità:

284 mm