AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKP2401 Dolce Gusto Kapselautomat Genio 1500W ws - KP2401

copiacopia
Krups - KEUKP2401 Dolce Gusto Kapselautomat Genio 1500W ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Potenza - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

  • Capacità unità caffè (tazze) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661158605

Codice prodotto

KEUKP2401

Cod. produttore

KP2401

Produttore

KEU

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Potenza:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Capacità unità caffè (tazze):

1

Schiumatura del latte:

no

Sistema di pulizia automatico:

no

Colore base:

Altri

Con display:

no

Funzione acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Larghezza:

112 mm

Quantità caffè regolabile:

no

Sistema a capsule:

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

273 mm

Profondità:

286 mm