AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKM4689 Kaffeeautomat 12Tassen 850W DruckbrA1/4h

copiacopia
Krups - KEUKM4689 Kaffeeautomat 12Tassen 850W DruckbrA1/4h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 12

  • Tipo di brocca - Brocca di vetro

  • Potenza - 850 W

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942218654

Codice prodotto

KEUKM4689

Cod. produttore

KM4689

Produttore

KEU

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

12

Tipo di brocca:

Brocca di vetro

Potenza:

850 W

Colore base:

Nero

Capacità:

1000 ml

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

no

Scaldavivande:

no

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no