AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKM442D Kaffeeautomat 10-15Tassen 1000W Glaskann - KM442D

copiacopia
Krups - KEUKM442D Kaffeeautomat 10-15Tassen 1000W Glaskann

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 15

  • Tipo di brocca - Brocca di vetro

  • Potenza - 1000 W

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386368488

Codice prodotto

KEUKM442D

Cod. produttore

KM442D

Produttore

KEU

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

15

Tipo di brocca:

Brocca di vetro

Potenza:

1000 W

Colore base:

Acciaio Inox

Capacità:

1250 ml

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no