AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKB4201 Standmixer 600W 2L 2ST.+Pulse Smoothie/I - KB4201

copiacopia
Krups - KEUKB4201 Standmixer 600W 2L 2ST.+Pulse Smoothie/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 600 W

  • Capacità - 1.25 l

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942224297

Codice prodotto

KEUKB4201

Cod. produttore

KB4201

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

600 W

Capacità:

1.25 l

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

no