AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKB403D Standmixer 1200W 1.5L 3Prog. Smoothie/Ic - KB403D

copiacopia
Krups - KEUKB403D Standmixer 1200W 1.5L 3Prog. Smoothie/Ic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 1200 W

  • Capacità - 2 l

  • Colore base - Altri

  • Contenitore - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155826

Codice prodotto

KEUKB403D

Cod. produttore

KB403D

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

1200 W

Capacità:

2 l

Colore base:

Altri

Contenitore:

Vetro

Regolazione della velocità graduale:

Espandibile:

no

Versione del set:

no