AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKB3031 Standmixer 300W 0.6L 2St. 400ml Zerklein

copiacopia
Krups - KEUKB3031 Standmixer 300W 0.6L 2St. 400ml Zerklein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Capacità - 0 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942215851

Codice prodotto

KEUKB3031

Cod. produttore

KB3031

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore verticale

Capacità:

0 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Vetro

Espandibile:

no

Versione del set: