AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKA51K1 KA1/4chenmaschine 1100W +Puls 4.6L EdSch

copiacopia
Krups - KEUKA51K1 KA1/4chenmaschine 1100W +Puls 4.6L EdSch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1100 W

  • Colore base - Bianco

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

  • Sistema misto -

  • Sistema di rimescolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016662817617

Codice prodotto

KEUKA51K1

Cod. produttore

KA51K1

Produttore

KEU

Potenza:

1100 W

Colore base:

Bianco

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento: