AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUHZ95JD Stabmixer 1200W Metallf 800ml Mixb Schne - HZ95JD

copiacopia
Krups - KEUHZ95JD Stabmixer 1200W Metallf 800ml Mixb Schne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 1200 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016667242070

Codice prodotto

KEUHZ95JD

Cod. produttore

HZ95JD

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

1200 W

Capacità:

0.8 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Altri

Versione del set: