AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUHZ4511 Stabmixer 450W 2St.inkl.Turbo MetallfuAŸ - HZ4511

copiacopia
Krups - KEUHZ4511 Stabmixer 450W 2St.inkl.Turbo MetallfuAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 450 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155277

Codice prodotto

KEUHZ4511

Cod. produttore

HZ4511

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

450 W

Capacità:

0.8 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Altri

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

no