AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUGN9011 Handmixer 500W Edst-Schneebesen 1L-RA1/4 - GN9011

copiacopia
Krups - KEUGN9011 Handmixer 500W Edst-Schneebesen 1L-RA1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Capacità - 1 l

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

  • Espandibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045388112355

Codice prodotto

KEUGN9011

Cod. produttore

GN9011

Produttore

KEU

Modello:

Sbattitore

Capacità:

1 l

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

Versione del set: